Veste de travail Sol's 55000312XS, Taille : XS | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :55000312XS
Rubix :9314-6202728
EAN :3660734055522

Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NORTH NOIR XS HOMME
100% polyester densité accrue. Short cut. Anti-bouloche. Bande de propreté au col. Col montant doublé. 2 poches zippées avec rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage élastique. Grammage : 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xs |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € HT
/ unité
26,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
