Veste workwear Helly Hansen 71080_590-M, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Veste KENSINGTON
Voir les informations techniquesRéférences
Helly Hansen :71080_590-M
Rubix :6963-6240911
Fabricant :71080_590-M
EAN :7040056753874



Détails articles : VESTE KENSINGTON SHELL NAVY TM TOUS TEMPS IMPERMEABLE - MARINE
Veste imperméable : tissu imperméable et coupe-vent, combiné à une membrane HellyTech Professional pour vous maintenir au sec. Les détails réfléchissants aux coudes, la capuche amovible et les cordons de serrage dissimulés améliorent votre sécurité au travail.
100 % polyester – 215 g/m² Doublure: 100 % polyester.
100 % polyester – 215 g/m² Doublure: 100 % polyester.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,37 € HT
/ unité
264,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
