Veste workwear Molinel 10552668027-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
VESTE JEANNEUR OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10552668027-L
Rubix :9314-6203469
Fabricant :10552668027-L
EAN :3115991775480



Documents
Détails articles : VESTE JEAN OVERMAX GRIS TL
Veste esprit jeanneur, fermeture par pressions plastiques, 1 poche poitrine avec rabat, 1 poche poitrine téléphone + compartiment stylo, 2 grandes poches basses ouvertes, renforts côtés en Cordura®, bas de manche réglable par pressions, surpiqûres de renfort.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura® polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,27 € HT
/ unité
80,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours