Veste workwear Deltaplus HORT2GOXX, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Veste horten 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :HORT2GOXX
Rubix :0495-6192063
EAN :3295249262471

Documents
Détails articles : VESTE SOFTSHELL POLYE/ELAST TXXL GRIS/ORANGE
Softshell stretch, coupe-vent et déperlante, alliant style et liberté de mouvement
Matière : Softshell - 96% polyester 4% elasthanne - Membrane TPU, 3 couches laminées | Polaire 100% Polyester | 300 g/m² | Capuche fixe | 300 g/m² | Nombre de poches : 4
Matière : Softshell - 96% polyester 4% elasthanne - Membrane TPU, 3 couches laminées | Polaire 100% Polyester | 300 g/m² | Capuche fixe | 300 g/m² | Nombre de poches : 4
Points forts
Veste légère contre le froid, le vent et les pluies fines.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | 96% softshell 4% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,90 € HT
/ unité
69,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
