Veste froid et intempéries Helly Hansen 76201_130-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Veste d’hiver isolante Berg
Voir les informations techniquesRéférences
Helly Hansen :76201_130-2XL
Rubix :6963-6240924
Fabricant :76201_130-2XL
EAN :7040057553442

Détails articles : VESTE HIVER ISOLANTE BERG T2XL HH ROUGE/NOIR
Tissu principal: 100 % polyester – 197 g/m² Isolation: 100 % polyester – 160 g/m² au niveau du corps, 120 g/m² dans les manches - ZIPPS YKK - Capuche amovible
Légère et chaude, la veste Berg présente également un pan plus long dans le dos pour mieux vous protéger, ainsi qu’une capuche et des poignets réglables pour un ajustement parfaitement adapté à votre morphologie.
Légère et chaude, la veste Berg présente également un pan plus long dans le dos pour mieux vous protéger, ainsi qu’une capuche et des poignets réglables pour un ajustement parfaitement adapté à votre morphologie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,22 € HT
/ unité
173,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
