Veste workwear Deltaplus M5VE2GNGT, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste de travail mach spirit en coton / polyester
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M5VE2GNGT
Rubix :0495-6129482
Fabricant :M5VE2GNGT
EAN :3295249199500





Documents
Détails articles : VESTE MACHSPIRIT GRIS/NOIR TL COTON / POLYESTER
Veste. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille côtés élastiqués. Aération sous bras par œillet. 9 poches dont 2 intérieures. Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.
Points forts
Porte badge fixe inclus. Renfort Cordura®. Zips couverts.
Applications
BTP / Construction. Second-oeuvre / artisans. Industrie légère. Services / Logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester / cordura / polyester oxford |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,99 € HT
/ unité
136,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
