Veste froid et intempéries Mascot 12135-211-09-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Veste d'aviateur Frankfurt Noire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mascot :12135-211-09-XL
Rubix :M099-6243536
EAN :5711074042883
VESTE GRAND FROID UNIQUE XL NOIR

Résumé technique

Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE GRAND FROID UNIQUE XL NOIR


La Frankfurt est une veste spéciale grand froid, de la gamme MASCOT® UNIQUE. Elle associe une doublure en polaire matelassée à une membrane imperméable. Coupe-vent et respirante, elle se décline du XS au 4XL pour un usage en environnement froid et humide.

Caractéristiques :
La Frankfurt protège contre le vent et la pluie grâce à des coutures thermocollées qui renforcent l'étanchéité générale. Le corps reste au sec tout en respirant, ce qui limite l'accumulation d'humidité pendant l'effort.

La capuche, doublée et amovible, se règle à l'aide d'un cordon de serrage pour s'adapter aux conditions rencontrées. Un col intègre un tissu léger à sa base afin d'accompagner les mouvements de la tête sans gêner la liberté de rotation. Les manches, façonnées de façon ergonomique, autorisent une grande amplitude de mouvement, utile lors de gestes répétés ou de postures contraignantes.

La fermeture principale est zippée et se double d'un rabat coupe-vent fermé par boutons-pression, sous lequel se trouve une poche supplémentaire. Deux poches poitrine zippées offrent un rangement facilement accessible, dont l'une permet de glisser un téléphone. Un anneau en D, des poches latérales, une poche intérieure zippée et des poignets en maille côtelée dissimulés complètent l'équipement. La taille s'ajuste par un cordon élastique de serrage, et un zip intérieur placé au bas du dos permet la réalisation de broderies ou d'impressions. Des effets rétroréfléchissants renforcent la visibilité de la personne qui la porte.

Spécifications :
- Référence : 12135-211-09.
- Modèle : Frankfurt.
- Gamme : MASCOT® UNIQUE.
- Matériau principal : sergé 100 % polyester.
- Grammage : 255 g/m².
- Doublure : polaire matelassée.
- Coloris : noir uni.
- Tailles disponibles : du XS au 4XL.
- Température de lavage recommandée : 40 °C.
- Catégorie de lavage industriel : C2.
- Femme et homme.

Normes :
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : atteste l'absence de substances nocives pour la santé dans le textile, selon un contrôle indépendant (certificat n° 2576-431, Institut DTI).
- EN 343 3/1 : indique la résistance à la pénétration de l'eau (classe 3) et la résistance à la vapeur d'eau (classe 1) pour les vêtements de protection contre les intempéries.
- EN 342 3/WP (1,95 clo) : mesure l'isolation thermique du vêtement contre le froid, avec une valeur de 1,95 clo.
- EN ISO 13688:2013 : norme générale fixant les prescriptions de base applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie et d'innocuité.

Points forts

- Étanche : les coutures thermocollées et la membrane imperméable limitent la pénétration de l'eau tout en laissant s'échapper l'humidité corporelle.
- Modulable : la capuche amovible, réglable par cordon de serrage, s'adapte à la météo rencontrée.
- Ergonomique : les manches façonnées facilitent les mouvements amples, comme lever les bras ou s'agenouiller.
- Visible : les effets rétroréfléchissants améliorent la visibilité à proximité des zones de circulation.
- Fonctionnelle : les poches zippées multiples, dont une poche réservée au téléphone, organisent le rangement des outils et objets personnels.
- Ajustable : le cordon élastique de serrage à la taille stabilise le vêtement pendant les déplacements.
- Personnalisable : le zip intérieur au bas du dos autorise la réalisation de broderies ou d'impressions.

Applications

Cette veste convient aux interventions en extérieur par temps froid, humide ou venteux. Elle trouve sa place dans le bâtiment, l'artisanat, le transport, la logistique et l'industrie légère, secteurs où l'exposition prolongée aux intempéries est fréquente. Les effets rétroréfléchissants apportent une visibilité additionnelle sur chantier, en entrepôt extérieur ou à proximité de zones de circulation.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100 % polyester
Promotion
Au lieu de 186,27
159,00 HT
/ unité
190,80 TTC

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.