Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité VERSS30NRSN-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
VERSYS S3 bas semelle rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :VERSS30NRSN-44
Rubix :4448-6149075
Fabricant :VERSS30NRSR44
EAN :3237154087442

Documents
Détails articles : CHAUSSURE VERSYS S3 BAS T.44 SEMELLE ROUGE CUIR NON METAL
Chaussure basse en cuir pleine fleur pull-uphydrofuge, languette avec soufflet, semelle PU/PU. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Chaussure tout terrain et 100% non métallique proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes. Cuir de 2,0 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité. Languette avec soufflet en cuir. Elettra : matière synthétique à l’aspect velours, souple et confortable. Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout HDFC (High Durability Fiber Composite) : non métallique, amagnétique, non conducteur de froid ou de chaud.
Applications
Particulièrement adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,11 € HT
/ paire
154,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
