Autre commande pneumatique Citec 000763041F

Verins - Isolateurs - Série D Firestone

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Citec :000763041F
Rubix :0323-2163892
VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 4-1/2-X1-M-6-R3/8
Résumé technique
Typeverin souple serie d firestone 4-1/2-x1-m-6-r3/8
Documents

Détails articles : VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 4-1/2-X1-M-6-R3/8


Les soufflets se présentent sous la forme d?une enveloppe en élastomère,néoprène en standard, épichlorohydrine en version haute température, renforcéede plusieurs armatures textiles. L?enveloppe est ensuite bridée sur des flasquesmétalliques.

Points forts

Course jusqu?à 370mm, force jusqu?à 23 tonnes, Ø de 80 à 700 mm

Applications

Applications industrielles, convoyage, matériels d?irrigation

Informations techniques


Attributs
Typeverin souple serie d firestone 4-1/2-x1-m-6-r3/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,03 HT
/ unité
249,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours