Autre commande pneumatique Festo LN-63

Fixation du pied à chape LN

Voir les informations techniques

Références

Festo :LN-63
Rubix :0326-2179698
Fabricant :5150
EAN :4052568000875
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D63

Résumé technique

Typefixation du pied à chape

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D63


Chape de pied LN-63 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=63, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=545 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied à chape
56,83 € HT
/ unité
68,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h