Vérin à tige Aventics 0822062504
Vérins de guidage, Série GPC-E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :0822062504
Rubix :J439-2333810
Fabricant :0822062504
EAN :3661475881784
Documents
Détails articles : VERIN DE GUIDAGE
Vérins de guidage, Série GPC-E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin de guidage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
946,98 € HT
/ unité
1 136,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

