Entraînement linéaire Festo DFM-25-25-B-PPV-A-GF

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-25-25-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9113045
Fabricant :8161421
EAN :4052568595722
VERIN GUIDAGE DFM-25-25-B-PPV-A-GF

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-25-25-b-ppv-a-gf
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-25-25-B-PPV-A-GF


Optez pour un guidage précis et une résistance aux couples élevés et aux forces transversales, associés à une conception robuste et compacte. Le vérin avec guidage DFM est idéal pour le serrage, le levage ou le maintien.
Vérin avec guidage DFM

Points forts

-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple

Applications

Terminaux;Levage;Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-25-25-b-ppv-a-gf
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions25
Sériedfm
454,53 HT
/ unité
545,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours