Références
SMC :MSQB7A
Rubix :0338-2094167
Fabricant :MSQB7A
EAN :3618036365641

Résumé technique
| Type | table tournante |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 14,9 mm |
Détails articles : ROTARY TABLE MSQB7A
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériaux. Il intègre des roulements à billes et une face de montage avec un actionneur rotatif de type pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec des réglages de rotation de 0 à 190 degrés et une capacité de commutation automatique. Les autres caractéristiques comprennent un arbre creux et la possibilité d'un montage à charge directe.
Table rotative compacte, à crémaillère
-Dimensions : 1, 2, 3, 7
-Montage universel
-Le câblage et la tuyauterie peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de montage
-La plage de réglage de l'angle : 0 à 190
-Série propre : Aucune
Modèle : MSQ
Type : B (type de base)
Taille : 7
Emplacement de l'orifice : Port latéral
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m [ou aucun en cas d'absence d'interrupteur]
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
-Dimensions : 1, 2, 3, 7
-Montage universel
-Le câblage et la tuyauterie peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de montage
-La plage de réglage de l'angle : 0 à 190
-Série propre : Aucune
Modèle : MSQ
Type : B (type de base)
Taille : 7
Emplacement de l'orifice : Port latéral
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m [ou aucun en cas d'absence d'interrupteur]
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Informations techniques
Attributs
| Type | table tournante |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 14,9 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 7 |
| Série | msq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,61 € HT
/ unité
580,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h