Entraînement linéaire SMC MXS6-30A

Cylindre, table coulissante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS6-30A
Rubix :0338-2277109
Fabricant :MXS6-30A
EAN :3618036335040
TABLE LINEAIRE SERIE MXS MXS6-30A

Résumé technique

Typetable lineaire serie mxs mxs6-30a
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXS MXS6-30A


Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
MXS, table à coulisse, guide à rouleaux croisés

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire serie mxs mxs6-30a
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
614,81 € HT
/ unité
737,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours