Références
Festo :DGSL-6-40-EA
Rubix :0326-2568995
Fabricant :570164
EAN :4052568216597

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgsl-6-40-ea |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-6-40-EA
Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgsl-6-40-ea |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,05 € HT
/ unité
822,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours