Références
Festo :DFM-20-30-P-A-GF
Rubix :0326-2203452
Fabricant :170842
EAN :4052568139674

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-20-30-p-a-gf double effet 170842 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-20-30-P-A-GF DOUBLE EFFET 170842
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-20-30-p-a-gf double effet 170842 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,15 € HT
/ unité
369,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h