Entraînement linéaire Festo DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Entraînement guidé DFM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Rubix :0326-9112920
Fabricant :8118844
EAN :4052568570057

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-20-25-p-a-gf-f1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-20-25-p-a-gf-f1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,39 € HT
/ unité
439,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours