Références
SMC :CD85N20-25C-B-XC6B
Rubix :0338-2258432
Fabricant :00261670
Détails articles : VERIN ISO D20 C25 MAGNETIQUE AMORTI PNEU TIGE ECROU INOX
Points forts
Obtenez l'assistance qualifiée dont vous avez besoin - Conseils personnalisés et rapides de nos experts
Mettez-le en service le plus rapidement possible - Produit et stocké en Europe
Laissez le vérin s'adapter à votre application - Jusqu'à 30 modifications de l'extrémité de la tige disponibles
Mettez-le en service le plus rapidement possible - Produit et stocké en Europe
Laissez le vérin s'adapter à votre application - Jusqu'à 30 modifications de l'extrémité de la tige disponibles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,93 € HT
/ unité
116,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
