Vérin à tige SMC C85F16-25-XC6B

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :C85F16-25-XC6B
Rubix :0338-2285432
Fabricant :C85F16-25-XC6B
EAN :3618035498128
VERIN ISO D16 C25 FOND COURT TIGE ECROU INOX

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO D16 C25 FOND COURT TIGE ECROU INOX


Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Vérin à double effet, simple tige, serti
Capacité d'autocommutation

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre iso
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
67,89 € HT
/ unité
81,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours