Autre commande pneumatique Festo ESBF-LS-32-400-2.5P

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESBF-LS-32-400-2.5P
Rubix :0326-2563508
Fabricant :8022572
EAN :4052568278281
VERIN ELECTR. ESBF-LS-32-400-2.5P

Résumé technique

Typecylindre électrique

Détails articles : VERIN ELECTR. ESBF-LS-32-400-2.5P


Vérin électrique ESBF-LS-32-400-2.5P avec actionneur à vis trapézoïdale, vis à actionnement électrique transformant le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston. Course de travail=400 mm, Taille=32, Course=400 mm, Filetage de tige de piston=M10x1,25, Jeu axial=100 µm

Informations techniques


Attributs
Typecylindre électrique
1 125,73 € HT
/ unité
1 350,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours