Références
Festo :DZF-12-100-A-P-A
Rubix :0326-2575026
Fabricant :161229
EAN :4052568128531
Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-100-A-P-A
Vérin plat DZF-12-100-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | dzf vérin plat, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,84 € HT
/ unité
321,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours