Vérin oscillant SMC CDRB1BW63-100D-XF

Vérin Actionneur rotatif

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDRB1BW63-100D-XF
Rubix :0338-2286752
Fabricant :CDRB1BW63-100D-XF
VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CDRB1BW63-100D-XF

Résumé technique

Typeactionneur rotatif
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CDRB1BW63-100D-XF


Le vérin rotatif à palette SMC CDRB1BW63-100D-XF fait partie de la série CRB1/CDRB1. Il offre une taille 63, une rotation de 100° et une alimentation pneumatique jusqu’à 1,0 MPa, avec raccordement fileté de type Rc 1/8.
Caractéristiques
  • Actionneur rotatif à palette de la gamme CRB1/CDRB1
  • Taille 63 avec angle de rotation de 100°
  • Pression de service maximale : 1,0 MPa
  • Température d’utilisation : 5 à 60 °C
  • Ports latéraux ou axiaux selon la configuration de la série

Spécifications
  • Matériaux principaux : corps en alliage d’aluminium peint
  • Pression d’épreuve : 1,5 MPa
  • Plage de réglage de la vitesse : 0,1 à 1 s/90°
  • Raccordement : type vissé, Rc 1/8

Normes et instructions d’utilisation
  • Respecter la plage de pression 0,15 à 1,0 MPa et la température d’ambiance/de fluide de 5 à 60 °C.
  • Consulter la documentation SMC pour le montage, le réglage et les précautions d’emploi.

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif
Applicationactionnement rotatif pneumatique pour automatisation industrielle
Matièrealuminium
Pression maxi de service10 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Connexionrc 1/8
473,83 € HT
/ unité
568,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours