Références
Festo :DSRL-16-180-P-FW
Rubix :0326-2179913
Fabricant :30655
EAN :4052568114077

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSRL-16-180-P-FW DOUBLE EFFET 30655
Vérin oscillant DSRL-40-180-P-FW Principe de palette oscillante, angle d’oscillation réglable en continu. Le système d'arrêt est séparé de la palette rotative de sorte que les forces qui se produisent sont absorbées par les cames d'arrêt et amorties par des garnitures en plastique souples. Encombrement=40, Angle d’amortissement=0,9 degrés, Plage de réglage de l’angle de rotation=0 - 180 degrés, Angle de pivotement=0 - 180 degrés, Amortissement=P: Anneaux/plaques d'amortissement souples aux deux extrémités
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin oscillant |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Entraxe de fixation | 46 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,60 € HT
/ unité
807,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours