Vérin oscillant Festo DWB-63-150-Y-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-63-150-Y-A
Rubix :0326-2570343
Fabricant :549582
EAN :4052568190996
VERIN A ARTIC DWB-63-150-Y-A

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-63-150-y-a

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-150-Y-A


Vérin à charnière DWB-63-150-Y-A Stroke=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-63-150-y-a
259,49 HT
/ unité
311,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours