Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2563648
Fabricant :1785020
EAN :4052568248307
VERIN NORMALISE DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R
Résumé technique
Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre250 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Typevérin normalisé dsbf
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre250 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,29 HT
/ unité
1 199,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours