Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895867
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895867
Rubix :P600-2540095
Fabricant :895867
EAN :3660338481680

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C250 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d40 c250 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,11 € HT
/ unité
112,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (12) jours