Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N10-40S-B
Cylindres ISO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CD85N10-40S-B
Rubix :0338-2259113
Fabricant :00017269

Résumé technique
| Type | simple effet - retour par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ISO S-E TIGE RENTRE D10 C40 MAGNETIQUE
La série C85 est conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des alésages de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de la tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses garnitures résistantes à l'abrasion et ses joints avant remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Points forts
Double effet, tige simple, cylindre serti.
Conforme à la norme ISO 6432 et au CETOP RP52P.
Tailles d'alésage : 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Course standard jusqu'à 300 mm.
Possibilité de commutation automatique
Conforme à la norme ISO 6432 et au CETOP RP52P.
Tailles d'alésage : 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Course standard jusqu'à 300 mm.
Possibilité de commutation automatique
Applications
Vérin à friction réduite double effet, simple tige, pour détecteurs par collier.
Informations techniques
Attributs
| Type | simple effet - retour par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Longueur | 132 mm |
| Connexion | m5 |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,46 € HT
/ unité
62,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours