Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895871
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895871
Rubix :P600-2540091
Fabricant :895871
EAN :3660338481727

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C25 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin iso profil alu d50 c25 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,31 € HT
/ unité
105,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h