Vérin bloqueur SMC RS2H63TF-30DM
Vérin stoppeut pour charges lourdes série RS2H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RS2H63TF-30DM
Rubix :0338-2289828
Fabricant :RS2H63TF-30DM

Documents
Détails articles : VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H63TF-30DM
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
Verin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h
Points forts
-Cylindre d'arrêt très résistant
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles
Informations techniques
Attributs
| Type | verin stoppeur charges lourdes rs2h63tf-30dm |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,94 € HT
/ unité
1 131,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours