Références
Festo :DFSP-50-25-DS-PA
Rubix :0326-2563367
Fabricant :576148
EAN :4052568225124
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-50-25-DS-PA
Vérin bloqueur DFSP-50-25-DS-PA Course=25 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,55 € HT
/ unité
312,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours