Références
Festo :DFSP-50-20-DF-PA
Rubix :0326-2563374
Fabricant :576156
EAN :4052568225209
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-50-20-DF-PA
Vérin bloqueur DFSP-50-20-DF-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,06 € HT
/ unité
314,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours