Vérin à tige SMC MY1H32TFG-200Z

Vérin ss tige renforce guid. circulat. billes série MY1H-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1H32TFG-200Z
Rubix :0338-2198511
VERIN SANS TIGE MY1H32TFG-200Z

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1H32TFG-200Z


SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin ss tige renforce guid. circulat. billes serie my1h-z

Points forts

Vérin sans tige à articulation mécanique avec guide de haute précision
Tailles d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40
Courses jusqu'à 1500mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 751,21 HT
/ unité
2 101,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours