Vérin à tige SMC CDJ5B16SV-45-B

Vérin série CJ5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDJ5B16SV-45-B
Rubix :0338-2085831
EAN :3618035868082
VERIN PNEUMATIQUE CDJ5B16SV-45-B

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre45 mm
Typeverin pneumatique cdj5b16sv-45-b
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CDJ5B16SV-45-B


La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
Verin serie cj5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre45 mm
Typeverin pneumatique cdj5b16sv-45-b
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
142,36 € HT
/ unité
170,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours