Références
SMC :CY3B40TF-350
Rubix :0338-2504618
Fabricant :00242543
EAN :3618035645133
Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE CY3B
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Les interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.
Points forts
Vérin sans tige à accouplement magnétiqueType de baseTailles d'alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Pression maximale de fonctionnement : 0,7MPaTempérature ambiante : -10 à 60°C
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 350 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,72 € HT
/ unité
1 098,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours