Vérin sans tige SMC CY3B20TF-100

Vérin sans tige série CY3B10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY3B20TF-100
Rubix :0338-2391421
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE CY3B CY3B20TF-100

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin20 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE CY3B CY3B20TF-100


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard

Points forts

Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin20 mm
423,69 € HT
/ unité
508,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours