Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MY2C16G-300
Vérin sans tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MY2C16G-300
Rubix :0338-2390251

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE PAR GALETS SERIE MY2C MY2C16G-300
Le vérin de guidage de haute précision MY2 est disponible dans les tailles d'alésage 16mm, 25mm et 40mm. Cette série a été conçue avec un guidage de haute précision à un ou deux axes pour créer un vérin compact et discret. La maintenance a été simplifiée en permettant de détacher le vérin sans perturber l'unité de guidage et la pièce à usiner.
Points forts
-Vérin sans tige à articulation mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,84 € HT
/ unité
1 060,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours