Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC E5100
Poste arrière Série E5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E5100
Rubix :0338-2091427
Fabricant :E5100
EAN :3618036126747

Documents
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D100
La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.
Points forts
Nouveau style de fixation de l'adaptateur de tuyauterie
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis
Disponible avec un support de type "T".
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis
Disponible avec un support de type "T".
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de la barre de traction |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20 mm |
| Diamètre vérin | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,67 € HT
/ unité
78,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h