Vérin à tige Aventics R480148009

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :R480148009
Rubix :J439-2346930
EAN :3666750041495
VERIN ISO PROFIL ALU D80 C500 HAUTE TEMPERATURE

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre500 mm
Typeverin iso profil alu d80 c500 haute temperature

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D80 C500 HAUTE TEMPERATURE


Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre500 mm
Typeverin iso profil alu d80 c500 haute temperature
510,91 € HT
/ unité
613,09 € TTC
  • Epuisé