Références
Festo :DFPC-200-350-D
Rubix :0326-2557781
Fabricant :8133105
EAN :4052568566364

Résumé technique
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 350 mm |
| Type | vérin linéaire |
Détails articles : VERIN LINEAIRE DFPC-200-350-D
Vérin linéaire DFPC-200-350-D Vérin linéaire DFPC-200-350-D Ø du piston: 200 mm; Force théorique à 6 bar, avance: 18850; Course: 350; Détection de position: Pour capteur de proximité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 350 mm |
| Type | vérin linéaire |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Diamètre d'alésage | 200 mm |
| Matière | aluminium anodisé et acier inoxydable haute qualité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 271,20 € HT
/ unité
1 525,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours