Vérin à tige SMC CD85KN10-40-B

Vérin ISO 6432 série C85

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CD85KN10-40-B
Rubix :0338-2048990
EAN :3618035431019
VERIN ISO D10 C40 MAGNETIQUE ANTI-ROTATION

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO D10 C40 MAGNETIQUE ANTI-ROTATION


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Verin iso 6432 serie c85

Points forts

Cylindre ISO, double effet, simple tige
Type : non rotatif
Coussin : pare-chocs en caoutchouc uniquement

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
70,57 HT
/ unité
84,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours