Vérin à tige SMC C96SDB63-160C

Vérin ISO 15552 série C96

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C96SDB63-160C
Rubix :0338-2231305
Fabricant :01206226
EAN :3618035471503
VERIN ISO TIRANTS D63 C160 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre160 mm
Typeavec détection magnétique intégrée

Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D63 C160 MAGNETIQUE


Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre160 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
182,62 HT
/ unité
219,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours