Vérin-bloc SMC CHDKGB50-75
Vérin hydraulique série CHKGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CHDKGB50-75
Rubix :0338-2284537
Documents
Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB50-75
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb
Informations techniques
Attributs
| Type | verin hydraulique serie chkgb chdkgb50-75 |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,99 € HT
/ unité
585,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours