Vérin-bloc SMC CHDKGB20-50M
Vérin hydraulique série CHKGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CHDKGB20-50M
Rubix :0338-2284512
Documents
Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB20-50M
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb
Informations techniques
Attributs
| Type | verin hydraulique serie chkgb chdkgb20-50m |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,76 € HT
/ unité
293,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours