Vérin-bloc SMC CHDKGB32-50M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB32-50M
Rubix :0338-2284520
EAN :3618035768184
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB32-50M

Résumé technique

Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb32-50m
Course du cylindre50 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB32-50M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb32-50m
Course du cylindre50 mm
306,83 HT
/ unité
368,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours