Vérin-bloc SMC CHDKGB40-75M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB40-75M
Rubix :0338-2284533
EAN :3618035767897
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-75M

Résumé technique

Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-75m
Course du cylindre75 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-75M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-75m
Course du cylindre75 mm
395,72 € HT
/ unité
474,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours