Vérin-bloc SMC CHDKGB40-50M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB40-50M
Rubix :0338-2284528
EAN :3618035767934
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-50M

Résumé technique

Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-50m
Course du cylindre50 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-50M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-50m
Course du cylindre50 mm
371,43 HT
/ unité
445,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours