Vérin-bloc SMC CHDKGB25-25M
Vérin hydraulique série CHKGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CHDKGB25-25M
Rubix :0338-2284510
EAN :3618035768474
Documents
Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB25-25M
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb
Informations techniques
Attributs
| Type | verin hydraulique serie chkgb chdkgb25-25m |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,87 € HT
/ unité
286,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours