Vérin-bloc SMC CHDKGB40-100M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB40-100M
Rubix :0338-2284536
Fabricant :CHDKGB40-100M
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-100M

Résumé technique

Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-100m
Course du cylindre100 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-100M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb40-100m
Course du cylindre100 mm
423,93 € HT
/ unité
508,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours