Vérin-bloc SMC CHDKGB40-30M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB40-30M
Rubix :0338-2284526
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-30M

Résumé technique

Typevérin hydraulique compact
Course du cylindre30 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB40-30M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typevérin hydraulique compact
Course du cylindre30 mm
348,69 € HT
/ unité
418,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours