Autre commande pneumatique SMC RHCB32-650
Vérin haute capacité absorption energie série RHC
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :RHCB32-650
Rubix :0338-2086584
Fabricant :00224532
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE RHCB32-650
Vérin robuste, double effet, simple tige. amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Informations techniques
Attributs
| Type | alésage : 32 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 328,42 € HT
/ unité
1 594,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours